Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDOFUR Handy-Dockingstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDOFUR Handy-Dockingstation Schwarz
Getac GDOFUR Handy-Dockingstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74297403
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDOFUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
153.82 mm
Tiefe
301.67 mm
Höhe
40.42 mm
Gewicht
825 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Getac
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Hub
Ja
Audioausgang
Ja
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
90 W
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
USA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,93*
€ 312,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.