Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ Kupferband, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ Kupferband, selbstklebend
BJZ Kupferband, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74326307
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-197-1596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
esd-klebeband bjz
Kupferband zur Erdung von ESD-Tisch- und Bodenbelägen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
11 mm
Dicke
0.1 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Orange
Klebebandmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: esd klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.