Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGP85100BK05 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCGP85100BK05 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Nedis CCGP85100BK05 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Nedis CCGP85100BK05 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74335629
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP85100BK05
EAN/GTIN:
     5412810275441
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Ungeschirmtes Patchkabel geeignet für CAT 5e-Installationen mit 10/100/1000MBit Netzwerkumgebung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.