Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGP85121BU150 Netzwerkkabel Blau 15 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCGP85121BU150 Netzwerkkabel Blau 15 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Nedis CCGP85121BU150 Netzwerkkabel Blau 15 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Nedis CCGP85121BU150 Netzwerkkabel Blau 15 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74335731
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP85121BU150
EAN/GTIN:
     5412810276042
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabel zum Anschließen eines PC an ein Heimnetzwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.