Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP Erdungsgarnitur für Beleuchtungsmasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP Erdungsgarnitur für Beleuchtungsmasten
LEMP Erdungsgarnitur für Beleuchtungsmasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74344879
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     073110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
Erdungs- und Kurzschließgarnitur für Beleuchtungsmasten Jede Kurzschlußgarnitur besteht im wesentlichen aus 5 einzelnen Kurzschließseilen welche über einen separaten Sternpunkt zusammen-geschlossen werden. Der Anschluss jedes Kurzschließseiles an den Lichtmast erfolgt über Universalklemmen, welche ohne zusätzliche Adapter an alle gängigen Anschlussleisten angebracht werden können.

- Kurzschlussfestigkeit 4,5kA für 0,5 sek
- Querschnitt Kurzschließseile 16 mm²
- Astlänge der Kurzschließseile 410 mm²
- Verstellbereich der Universalklemme 0- 8/ 7- 16 mm
- Gewicht der gesamten Garnitur im Set 3,2 kg
- Temperaturbereich - 20- 70 °C
- Abmessungen Set Koffer 390x330x90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
390 x 330 x 90 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Produkttyp
Erdungsset
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer, Rot
Lieferumfang
Anzahl
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,29*
€ 1.042,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,32*
€ 1.032,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,81*
€ 992,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,01*
€ 961,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,81*
€ 914,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.