Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP Erdungsgarnitur für Beleuchtungsmasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP Erdungsgarnitur für Beleuchtungsmasten
LEMP Erdungsgarnitur für Beleuchtungsmasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74344880
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     073125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
Erdungs- und Kurzschließgarnitur für beleuchtungsmasten Jede Kurzschlußgarnitur besteht im wesentlichen aus 5 einzelnen Kurzschließseilen welche über einen separaten Sternpunkt zusammen-geschlossen werden. Der Anschluss jedes Kurzschließseiles an den Lichtmast erfolgt über Universalklemmen, welche ohne zusätzliche Adapter an alle gängigen Anschlussleisten angebracht werden können.

- Kurzschlussfestigkeit 4,5kA für 0,5 sek
- Querschnitt Kurzschließseile 16 mm²
- Astlänge der Kurzschließseile 410 mm²
- Verstellbereich der Universalklemme 0- 8/ 7- 16 mm
- Gewicht der gesamten Garnitur im Set 7,14 kg
- Temperaturbereich - 20- 70 °C
- Abmessungen Set Koffer 390x330x90 mm

Set 073125 Bestückung:
- 1 Schalenkoffer: 750017
- 1 Schaumeinalge: 07312001
- 10 Klemmen 7- 16 mm: 073111
- 2 Klemmen 0- 8 mm: 07311101
- 2 Sternpunkte 073113
- 6 Schraubensicherungsadapter E14 073116
- 4 Schraubensicherungsadapter E16 073117
- 4 Schraubensicherungsadapter E27 073118
- 1 Schraubendreher 211530401
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
390 x 330 x 90 mm
Gewicht
7140 g
Merkmale
Produkttyp
Erdungsset
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Anzahl
31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.634,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,01*
€ 2.147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,94*
€ 2.131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,16*
€ 2.043,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,62*
€ 1.991,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.634,76*
€ 1.945,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.