Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UNO-PS/1AC/15DC/ 55W Netzteil Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UNO-PS/1AC/15DC/ 55W Netzteil Grau
Phoenix Contact UNO-PS/1AC/15DC/ 55W Netzteil Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74347719
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903001
EAN/GTIN:
     4046356808729
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Artikelbeschreibung

UNO POWER Stromversorgungen mit Basisfunktionalität
Die kompakten Stromversorgungen UNO POWER sind durch ihre hohe Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die perfekte Lösung für Lasten bis 240 W. Die Netzteile sind in unterschiedlichen Leistungsklassen und Baubreiten verfügbar. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad und den geringen Leerlaufverlusten erzielen sie eine hohe Energieeffizienz.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
55 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.3 A
Leistungsfaktor
0,49
Effizienz
88 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
647000 h
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
246.5 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.