Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RBD25G-5HPacQD2HPnD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RBD25G-5HPacQD2HPnD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik RBD25G-5HPacQD2HPnD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik RBD25G-5HPacQD2HPnD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik RBD25G-5HPacQD2HPnD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74349197
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBD25G-5HPACQD2HPND
EAN/GTIN:
     4752224003478
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
716 MHz
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
256 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
39 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
30 W
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.