Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo LAMA Kartenspiel Passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo LAMA Kartenspiel Passend
Amigo LAMA Kartenspiel Passend
Amigo LAMA Kartenspiel Passend
Amigo LAMA Kartenspiel Passend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74357989
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     607-01-907
EAN/GTIN:
     4007396019070
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
amigo kartenspiel
Auf der Nominierungsliste zum “Spiel des Jahres 2019“! Der Name ist Programm, denn jedes Lama kennt die wichtigste aller Regeln: Lege Alle Minuspunkte Ab! Werde deine Karten los, um so möglichst keine Chips zu kaßieren. Steigst du aus, oder hoffst du eine paßende Karte zu ziehen? Entscheide dich! Am Ende gewinnt derjenige, der am läßigsten den Minuspunkten ausweichen konnte. Das “läßige“ Kartenspiel mit Kultfaktor.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Passend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
20 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Karten
56 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
160 g
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.