Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 0710 00 05 Drahtverbinder RD30 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 0710 00 05 Drahtverbinder RD30 Schwarz
BINDER 99 0710 00 05 Drahtverbinder RD30 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74393921
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0710 00 05
EAN/GTIN:
     8716065143553
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79.819 g
Merkmale
Stecker
RD30
Produktfarbe
Schwarz
Material
Bronze
AWG Kabelgröße
14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kerngröße
2.5 mm²
Spannung
400 V
Stromstärke
20 A
Impedanz
10 Ohm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-0426-000-000
ab € 5,77*
Zubehör
Binder
99 0709 00 05
ab € 12,46*
Zubehör
Binder
99 0711 00 05
ab € 8,48*
Zubehör
Binder
99 0719 00 13
ab € 8,17*
Zubehör
Binder
99-0739-00-24
ab € 15,72*
Zubehör
Binder
99 0709 70 05
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.