Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AIR-AP1840I-E-K9 WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AIR-AP1840I-E-K9 WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco AIR-AP1840I-E-K9 WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco AIR-AP1840I-E-K9 WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco AIR-AP1840I-E-K9 WLAN Access Point 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74454127
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP1840I-E-K9
EAN/GTIN:
     889728160551
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208.026 mm
Verpackungstiefe
227.076 mm
Verpackungshöhe
74.676 mm
Paketgewicht
907.03 g
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1000 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
38.1 mm
Gewicht
430 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
MIMO
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,11*
€ 1.014,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,41*
€ 1.011,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,01*
€ 1.004,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,10*
€ 977,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,20*
€ 922,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.