Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-654/018-000/035-000 Drahtverbinder PCB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-654/018-000/035-000 Drahtverbinder PCB Orange
Wago 231-654/018-000/035-000 Drahtverbinder PCB Orange
Wago 231-654/018-000/035-000 Drahtverbinder PCB Orange
Wago 231-654/018-000/035-000 Drahtverbinder PCB Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0809918
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-654/018-000/035-000
EAN/GTIN:
     4044918284578
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125.12 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
18.8 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kerngröße
2.5 mm²
Spannung
320 V
Stromstärke
15 A
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,62196*
€ 11,05196*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,978*
€ 11,498*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,342*
€ 11,922*
32 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,081*
€ 12,801*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,2757*
€ 13,0557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,05196*
€ 13,15183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40196*
€ 12,37833
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62196*
€ 10,26013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,5196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0412*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06911*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 0,79291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 0,90494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.