Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-623/114-000 Drahtverbinder THR Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-623/114-000 Drahtverbinder THR Grau
Wago 231-623/114-000 Drahtverbinder THR Grau
Wago 231-623/114-000 Drahtverbinder THR Grau
Wago 231-623/114-000 Drahtverbinder THR Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74487383
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-623/114-000
EAN/GTIN:
     4050821216216
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
17.5 mm
Merkmale
Stecker
THR
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kerngröße
2.5 mm²
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97243*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26243*
€ 12,21229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69243*
€ 11,53399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97243*
€ 9,48719
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00521*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00521*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00518*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0199*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08676*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-436
ab € 2,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.