Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-865/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-865/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 231-865/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 231-865/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 231-865/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 231-865/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 231-865/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74487796
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-865/001-000/105-604/997-40
EAN/GTIN:
     4050821043256
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
10.8 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Spannung
500 V
Stromstärke
16 A
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13368*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,35368*
€ 1,61088
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13368*
€ 1,34908
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0414*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-193
ab € 0,04463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.