Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-637/019-000/034-000 Drahtverbinder PCB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-637/019-000/034-000 Drahtverbinder PCB Orange
Wago 231-637/019-000/034-000 Drahtverbinder PCB Orange
Wago 231-637/019-000/034-000 Drahtverbinder PCB Orange
Wago 231-637/019-000/034-000 Drahtverbinder PCB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74488677
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-637/019-000/034-000
EAN/GTIN:
     4044918283182
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.36 mm
Tiefe
62.5 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kerngröße
2.5 mm²
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47505*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15505*
€ 4,94451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47505*
€ 4,13531
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0411*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0317*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06921*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06901*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 0,79291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 0,90494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.