Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40347312 Herst.-Nr.: 2102-1392 EAN/GTIN: 4055143745376 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockmarker | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 0.8 mm | | Tiefe | 72.2 mm | | Höhe | 33 mm | | Gewicht | 1.81 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3213* | € 0,4313* | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,30* | € 0,50* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3112* | € 0,5212* | | | | | 41 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,32108* | € 0,53108* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|