Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 103438 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 103438 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz
AGI 103438 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74822313
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     103438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr Hewlett Packard 710415-001 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Produktfarbe
Schwarz
Ausgangsstrom
6.15 A
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
15-5202TX
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.