Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 103441 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 103441 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
AGI 103441 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74822901
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     103441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr Hewlett-Packard 710415-001 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
6.15 A
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
OMEN 15-5205TX (P7F32PA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
33 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.