Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P06188-001 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P06188-001 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC
HPE P06188-001 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74905345
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06188-001
EAN/GTIN:
     5704174320777
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
21
Speicherrangfolge
2
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, HP SPS-Misc-Kit, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.