Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926732
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     595T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
599TF
ab € 129,61*
Zubehör
Weller Tools
503ET
ab € 138,95*
Zubehör
Weller Tools
576TX
ab € 184,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.