Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix Gleisende mit Prellbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix Gleisende mit Prellbock
Trix Gleisende mit Prellbock
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74929829
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     62977
EAN/GTIN:
     4028106629778
Suchbegriffe:
Gleise
trix h0 gleis
gleise
gleise h0
Aufgesetztes Gestell mit Pufferbohle. Schienenprofil läuft im Schotterbett aus. Länge 80,5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80.5 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Gleisprellbock
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Produktfarbe
Braun
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.