Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 62236 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trix 62236 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Trix 62236 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74929922
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     62236
EAN/GTIN:
     4028106622366
Suchbegriffe:
Gleise
trix h0 gleis
gleise
gleise h0
Länge 236,1 mm. Entspricht der Länge von schlanken Weichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
236.1 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
HO (1:87)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,82*
€ 71,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,56*
€ 55,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,23*
€ 52,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,60*
€ 50,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,25*
€ 50,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.