Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1800-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74929930
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-45C-1800-5S1P
EAN/GTIN:
     6928493362549
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Gens ace
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale kontinuierliche Entladung
45
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
230 g
Drahtlänge
150 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Anzahl Batteriezellen
5
Akku-/Batteriespannung
18.5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.