Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-45C-2200-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gens ace B-45C-2200-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-2200-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-2200-5S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74929951
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-45C-2200-5S1P
EAN/GTIN:
     6928493323656
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Gens ace
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximale kontinuierliche Entladung
45
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
272 g
Drahtlänge
100 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Anzahl Batteriezellen
5
Akku-/Batteriespannung
18.5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 36,94*
€ 43,96
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,63*
€ 38,83
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 31,76*
€ 37,79
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.