Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-RL-95C-850-4S1P-XT60 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TA-RL-95C-850-4S1P-XT60 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-850-4S1P-XT60 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-850-4S1P-XT60 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-850-4S1P-XT60 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74930120
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-95C-850-4S1P-XT60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
108 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.