Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-RL-95C-1800-6S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tattu TA-RL-95C-1800-6S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1800-6S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1800-6S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1800-6S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74930163
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-95C-1800-6S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
288 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,20*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 48,69*
€ 57,94
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 48,39*
€ 57,58
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.