Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-RL-95C-1550-6S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tattu TA-RL-95C-1550-6S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1550-6S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1550-6S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1550-6S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74930176
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-95C-1550-6S1P
EAN/GTIN:
     6928493366349
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
273 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1550 mAh
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 47,51*
€ 56,54
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 46,83*
€ 55,73
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 44,05*
€ 52,42
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 42,96*
€ 51,12
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 39,81*
€ 47,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.