Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-RL-95C-1300-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tattu TA-RL-95C-1300-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1300-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1300-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1300-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1300-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Tattu TA-RL-95C-1300-4S1P Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74930274
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-95C-1300-4S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
172.6 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.