Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThunderX3 BC1 Boss Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThunderX3 BC1 Boss Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
ThunderX3 BC1 Boss Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
ThunderX3 BC1 Boss Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
ThunderX3 BC1 Boss Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
ThunderX3 BC1 Boss Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74940164
Hersteller:
     ThunderX3
Herst.-Nr.:
     BC1BOSSOC
EAN/GTIN:
     4718009158351
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl 150kg
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Armlehne
Ja
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Nylon
Rahmenmaterial
Sperrholz
Sitzfarbe
Schwarz, Blau
Sitzmaterial
Kunstleder
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Blau
Material Rückenlehne
Kunstleder
Gashubklasse
3
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Nylon
Raddurchmesser
65 mm
Atmungsaktiv
Ja
Ergonomie
Schaukelfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
700 mm
Höhe (min)
1180 mm
Höhe (max)
1280 mm
Sitzbreite
500 mm
Sitzhöhe (min.)
470 mm
Sitzhöhe (max.)
570 mm
Sitztiefe
520 mm
Lehnenhöhe
750 mm
Lehnenbreite
550 mm
Gewicht
16800 g
Höhe Armlehne (mind.)
670 mm
Höhe Armlehne (max.)
770 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ThunderX3
BC1BOSSCH
ab € 182,97*
Zubehör
ThunderX3
BC1BOSSCO
ab € 158,64*
Zubehör
ThunderX3
BC1BOSSFU
ab € 158,81*
Zubehör
ThunderX3
BC1BOSSFI
ab € 155,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.