Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schär Saltí Plätzchen 175 g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dr. Schär Saltí Plätzchen 175 g
Dr. Schär Saltí Plätzchen 175 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74940750
Hersteller:
     Dr. Schär
Herst.-Nr.:
     8271
EAN/GTIN:
     8008698002049
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Knabber-Gebäck
Der Freudensprung-Cracker
Klein, rund und leicht salzig bringen sie eine feine Portion Würze ins Leben – die Saltís motivieren zum Freudensprünge-Machen!

Ho-Hüpf! Der Klassiker auf jeder Party, der beliebteste Snack im Büro: Wo eine Saltí-Packung aufgeht, kommt Bewegung rein! Der peppige Snack für zwischendurch: pur, herzhaft belegt oder mit süßer Schokocreme obendrauf. Oder aber beides nacheinander – Gegensätze ziehen sich schließlich an! Und wer einmal probiert hat, kann seine salzigen Finger nicht mehr davon lassen, denn Freude spring schließlich über. Wie ein Saltì.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Merkmale
Produkttyp
Plätzchen
Gluten-frei
Ja
Inhaltsstoffe
Maisstärke , Palmfett , Maismehl , Zucker , Sojamehl , Dextrose , modifizierte Maisstärke , Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat ; Meersalz 1,2% , Emulgator: Sojalecithin ; Verdickungsmittel: Guarkernmehl , Säureregulator: Zitronensäure ; natürliches Aroma
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
442 kcal
1861 kJ
Proteingehalt (pro 100 g)
2.3 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
78 g
Zuckergehalt (pro 100g)
7.4 g
Fettgehalt (pro 100g)
13 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
5.9 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
1.9 g
Salzgehalt (pro 100g)
2.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,466*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 0,18 Kilogramm (ab € 13,70* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,606*
€ 4,928
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,806*
€ 4,072
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,366*
€ 3,602
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,306*
€ 3,537
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,156*
€ 3,377
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,466*
€ 2,639
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.