Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire 4N004-03-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 9,5 cm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire 4N004-03-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 9,5 cm Transparent
Sapphire 4N004-03-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 9,5 cm Transparent
Sapphire 4N004-03-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 9,5 cm Transparent
Sapphire 4N004-03-20G Computerkühlsystem Grafikkarte Ventilator 9,5 cm Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74949846
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     4N004-03-20G
EAN/GTIN:
     4895106287969
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Grafikkarten Lüfter
Bringen Sie mit den SAPPHIRE ARGB-Fans etwas Farbe auf Ihre Grafikkarte. Entwickelt für die NITRO+ RX 5700 Grafikkartenserie, sehen diese 3 ARGB-Fans nicht nur fantastisch aus, sondern verbessern auch die Ästhetik Ihres Gaming-PCs. Mit zwei größeren 95x15mm-Lüftern und einem 87x13,5mm-Lüfter, die beide so anzusteuern sind, dass sie 16,8 Millionen Farben RGB-Beleuchtung liefern, verwendet dieser Satz transparenter Hochleistungslüfter zwei Kugellager für eine längere Lebensdauer und bietet sowohl einen verbesserten Luftstrom als auch eine Geräuschreduzierung.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Design
Produktfarbe
Transparent
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Grafikkarte
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
95 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3200 RPM
Weitere Suchbegriffe: Grafikkartenkühler, grafikkarte sapphire, grafikkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.