Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE0771905 Stromkabel Schwarz 5 m CEE7/7 C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE0771905 Stromkabel Schwarz 5 m CEE7/7 C19-Koppler
Microconnect PE0771905 Stromkabel Schwarz 5 m CEE7/7 C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74952272
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE0771905
EAN/GTIN:
     5706998900319
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
624 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Stromstärke (maximal)
16 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C19-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05VV-F
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.