Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton TULT18-6WH Weiß Polyolefin 26000 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton TULT18-6WH Weiß Polyolefin 26000 mm
Hellermann Tyton TULT18-6WH Weiß Polyolefin 26000 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-45862842
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-41851
EAN/GTIN:
     4031026541655
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
1 mm
Außendurchmesser
18 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Länge (mm)
26000 mm
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
26
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,51077*
€ 15,43077*
16 Tage
nicht lagernd
26
pro Meter
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 15,46*
19 Tage
unbekannt
26
pro Meter
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 15,89*
16 Tage
unbekannt
26
pro Meter
€ 6,99*
ab € 13,61*
€ 16,00*
26
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 16,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Meter
€ 15,43077*
€ 18,36262
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,51077*
€ 16,07782
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Meter
Mindestbestellmenge: 26 Meter ( entspricht € 401,20002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 193,79*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.899,68*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.910,64*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 775,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.