Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 10-4253-9098 Geschirrset Porzellan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 10-4253-9098 Geschirrset Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch 10-4253-9098 Geschirrset Porzellan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74989303
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042539098
EAN/GTIN:
     4003686386044
Set bestehend aus:
2 x it's my match green Teller Leaf
2 x it's my match powder Teller Blossom
2 x it's my match Teller Uni
2 x it's my match green Becher Leaf
2 x it's my match powder Becher Blossom
2 x it's my match Becher Uni
2 x it's my match green Bol Leaf
2 x it's my match powder Bol Blossom
2 x it's my match Bol Uni
1 x it's my match green Servierschale Leaf
Weitere Informationen:
Merkmale
Speiseteller
Ja
Salatschüssel
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Frühstücksschüssel
Ja
Becher enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Teller
6
Anzahl der enthaltenen Salatschalen
1
Anzahl der Frühstücksschalen
6
Anzahl der Becher
6
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
7890 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.