Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1042559099 Geschirrset Porzellan Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1042559099 Geschirrset Porzellan Grün
Villeroy & Boch 1042559099 Geschirrset Porzellan Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74989308
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042559099
EAN/GTIN:
     4003686386075
Set bestehend aus:
2 x it's my match green Teller Leaf
2 x it's my match green Becher Leaf
2 x it's my match green Bol Leaf
1 x it's my match green Servierschale Leaf
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Speiseteller
Ja
Salatschüssel
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Grün
Frühstücksschüssel
Ja
Becher enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Teller
2
Anzahl der enthaltenen Salatschalen
1
Anzahl der Frühstücksschalen
2
Anzahl der Becher
2
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.