Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex 108060 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung 6 mm 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex 108060 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung 6 mm 9 mm
Katimex 108060 Teil/Zubehör für Seilwindenzuführung 6 mm 9 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75029230
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     108060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelziehstrumpf
kabelziehstrumpf
Hoch zugfeste, verzinkte Stahllitze, zurückgeflochten, M5 Gewinde für Kati® Blitz und Kabelmax®
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelklemme
Material
Galvanisiertes Stahl
Kabeldurchmesser (min.)
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
9 mm
Zugkraft
1.3 kN
Bruchfestigkeit
2 kN
Arbeitsnetzlänge
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
108062
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.