Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi PoE HAT Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi PoE HAT Schwarz, Grün
Raspberry Pi PoE HAT Schwarz, Grün
Raspberry Pi PoE HAT Schwarz, Grün
Raspberry Pi PoE HAT Schwarz, Grün
Raspberry Pi PoE HAT Schwarz, Grün
Raspberry Pi PoE HAT Schwarz, Grün
Raspberry Pi PoE HAT Schwarz, Grün
Raspberry Pi PoE HAT Schwarz, Grün
Raspberry Pi PoE HAT Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75031403
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     173-5595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
37 - 57 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
56.5 mm
Merkmale
Kompatibilität
Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.