Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NBS010 Kabelschloss Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NBS010 Kabelschloss Schwarz, Silber
LogiLink NBS010 Kabelschloss Schwarz, Silber
LogiLink NBS010 Kabelschloss Schwarz, Silber
LogiLink NBS010 Kabelschloss Schwarz, Silber
LogiLink NBS010 Kabelschloss Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75041819
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NBS010
EAN/GTIN:
     4052792049107
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Produktinformationen "Noble-Lock Zahlenschloss, Notebook-Diebstahlschutz" von LogiLink Das Noble-Lock-Kombinationsschloss bietet einen optimalen Schutz für Ihren Laptop. Durch die 10.000 verschiedenen Zahlenkombinationsmöglichkeiten und dem extra robusten Kabel, ist Ihr Notebook garantiert vor Diebstählen gesichert. Und so einfach funktioniert es: Wickeln Sie das Kabel um einen festen Gegenstand z. B. ein Tischbein und führen Sie das Schloss durch die Schlaufe. Befestigen Sie nun das Schloss am Noble-Wedge-Lock-Steckplatz Ihres Laptops, indem Sie den Verriegelungshaken gedrückt halten und ihn dann in das Schloss einsetzen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beste Verwendung
Notebook
Schloss Art
Zahlenschloss
Slot-Typ Kabelsperre
Edel
Anzahl der Kombinationen
10000
Material
Stahl
Beschichten
PVC
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.