Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NBS012 Kabelschloss Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NBS012 Kabelschloss Schwarz, Silber
LogiLink NBS012 Kabelschloss Schwarz, Silber
LogiLink NBS012 Kabelschloss Schwarz, Silber
LogiLink NBS012 Kabelschloss Schwarz, Silber
LogiLink NBS012 Kabelschloss Schwarz, Silber
LogiLink NBS012 Kabelschloss Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75041863
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NBS012
EAN/GTIN:
     4052792049114
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Produktinformationen "Noble-Lock-Schlüsselverriegelung, Notebook-Diebstahlschuz" von LogiLink Die Noble-Lock-Schlüsselverriegelung bietet einen optimalen Schutz für Ihren Laptop. Dank dem extra robusten Kabel ist Ihr Notebook garantiert vor Diebstählen gesichert. Und so einfach funktioniert es: Wickeln Sie das Kabel um einen festen Gegenstand z. B. ein Tischbein und führen Sie das Schloss durch die Schlaufe. Drehen Sie nun den Schlüssel um 90° und setzen ihn in den Noble-Wedge-Lock-Steckplatz Ihres Laptops ein. Drehen Sie den Schlüssel jetzt gegen den Uhrzeigersinn um den Laptop zu sichern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beste Verwendung
Notebook
Schloss Art
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre
Edel
Material
Stahl
Beschichten
PVC
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.