Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1207 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1207 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
LogiLink CA1207 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
LogiLink CA1207 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
LogiLink CA1207 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
LogiLink CA1207 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
LogiLink CA1207 Audio-Kabel 5 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75041872
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1207
EAN/GTIN:
     4052792052442
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Produktinformationen "Stereo Cinch Audio Kabel, 2 x 2 Cinch Stecker, 5m" von LogiLink
LogiLink's Stereo Cinch Audio Kabel mit vergoldeten Kontakten bieten ausgezeichnete Verbindung und sicheren Halt. Ideal für alle Audio Verbindungen mit Cinch (RCA) Anschluss. Die vergoldeten Kontakte und die reinen Kupferleitungen gewährleisten eine maximale Übertragungsqualität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.