Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X200 1 TB Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X200 1 TB Schwarz, Rot
Emtec X200 1 TB Schwarz, Rot
Emtec X200 1 TB Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75050453
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD1TX200
EAN/GTIN:
     3126170170293
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Hochleistung, die in Ihre Tasche passt!

Die tragbare mSATA X200 SSD bietet hohe Übertragungsraten und große Speicherkapazitäten. Dies macht es ideal zum Speichern und Übertragen aller Ihrer Dateien: Büro, Musik, hochauflösende Fotos und Videos ...
- Interface USB-C 3.1 Gen 1 (5Gbps)
- USB 3.1 kompatibel (USB-C zu USB-A Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Genießen Sie die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz der neuen Generation von 3D-NAND.

Kompatibel mit Mac und Windows
Schock- und vibrationsfest und kompaktes Design

- Robustes Designgehäuse, keine beweglichen Teile:
- Taschenformat (90,5x45x10mm) und geringes Gewicht (38g).
- Kleiner und leichter als ein Smartphone!
- Im Vergleich zu einer klassischen Festplatte ist sie zuverlässiger und leiser im Betrieb.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
420 MB/s
Schnittstelle
Serial ATA III
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.