| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-75050496 Herst.-Nr.: ECSSD512GX200 EAN/GTIN: 3126170170262 |
| |
|
| | |
| Hochleistung, die in Ihre Tasche passt!
Die tragbare mSATA X200 SSD bietet hohe Übertragungsraten und große Speicherkapazitäten. Dies macht es ideal zum Speichern und Übertragen aller Ihrer Dateien: Büro, Musik, hochauflösende Fotos und Videos ...
- Interface USB-C 3.1 Gen 1 (5Gbps) - USB 3.1 kompatibel (USB-C zu USB-A Kabel im Lieferumfang enthalten) - Genießen Sie die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz der neuen Generation von 3D-NAND.
Kompatibel mit Mac und Windows Schock- und vibrationsfest und kompaktes Design
- Robustes Designgehäuse, keine beweglichen Teile: - Taschenformat (90,5x45x10mm) und geringes Gewicht (38g). - Kleiner und leichter als ein Smartphone! - Im Vergleich zu einer klassischen Festplatte ist sie zuverlässiger und leiser im Betrieb. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Schutzfunktion | Schockresistent | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.4 Tiger | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 512 GB | | Lesegeschwindigkeit | 450 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 420 MB/s | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Speichertyp | 3D NAND | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | | Tiefe | 90 mm | | Höhe | 10 mm | | Gewicht | 38 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd festplatte extern, internes ssd |
| | |
| |