Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Glasreinigung
>
Glasreiniger
>
Artikel
Techspray 1505-LT Allzweckreiniger 1000 ml Pumpspray
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-75079414
Hersteller:
Techspray
Herst.-Nr.:
1505-LT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1000 ml
Merkmale
Substanz
Pumpspray
Spendertyp
Flasche
Geeignet für Materialien
Keramik, Chrom, Glas, Kunststoff, Edelstahl
Dichte
0.99 g/cm³
Streifenfrei
Ja
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
20.9 g/l
pH-Wert
8,5
... >
Reinigungsmittel
>
Haushaltsreiniger
>
Allzweckreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
,
Kunststoff-Reiniger
,
Kunststoffpflege
,
Kunststoffreiniger
,
Allesreiniger
,
Allzweckreiniger
,
Mehrzweckreiniger
,
Universal-Reiniger
,
Universalreiniger
,
fliesen reiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen