Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techspray 1808-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techspray 1808-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray 1808-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75079419
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1808-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötlitze
techspray entlötlitze
entlötlitze
entlötlitze 0.9mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlöten von Geflecht
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Weiß
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RohS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
0.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
1808-100F
ab € 18,81*
Zubehör
Techspray
1809-10F
ab € 2,38*
Zubehör
Techspray
1809-25F
ab € 6,26*
Zubehör
Techspray
1809-5F
ab € 1,68*
Zubehör
Techspray
1810-100F
ab € 15,99*
Zubehör
Techspray
1810-10F
ab € 2,55*
Zubehör
Techspray
1810-5F
ab € 1,68*
Zubehör
Techspray
1811-100F
ab € 22,56*
Zubehör
Techspray
1811-10F
ab € 2,56*
Zubehör
Techspray
1811-5F
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.