Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techspray 1822-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techspray 1822-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray 1822-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75079434
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1822-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlöten von Geflecht
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Grün
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
1.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
1820-10F
ab € 1,90*
Zubehör
Techspray
1821-10F
ab € 2,39*
Zubehör
Techspray
1822-100F
ab € 20,03*
Zubehör
Techspray
1823-10F
ab € 2,65*
Zubehör
Techspray
1823-5F
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.