Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi GC UFO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi GC UFO
Amewi GC UFO
Amewi GC UFO
Amewi GC UFO
Amewi GC UFO
Amewi GC UFO
Amewi GC UFO
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75118052
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25306
EAN/GTIN:
     4260631422466
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Spielzeug-Drohne
Spielzeugdrohne
lithium-polymer-akku 3,7v
Gestengesteuerte Drohne mit Sensorik und einem "magischen" Handschuh für die Steuerung. Auto Start Funktion und 2,4Ghz System mit Hindernisserkennung, Autoabschaltung, flexibelem ABS Rahmen und 3 - Blatt Propellern. Nach dem Start steigt die Drohne auf 1,2m und verharrt dort Die Steuerung erfolgt nun über den mitgelieferten Handschuh. Bewegen sie die Hand nach links und das Modell folgt, bewegen sie die Hand nach rechts und das Modell folgt. Hoch / runter, drehung, vor / zurück, alles ist möglich! Sogar Flips und Loops lassen sich mit der Hand ausführen. Die Steuerung ist dabei sehr präzise und nahezu ohne Verzögerung Sie bewegen die Hand und das Modell folgt sofort. Mit seiner Größe von 17cm lässt sich das Modell auch draußen problemlos fliegen und mit der Funktion "Flugphasen" können die Geschwindigkeiten erhöht werden um auch leichtem Wind zu entkommen.
Der Flugspaß ist mit dieser neuartigen Steuerung unvergleichlich und sorgt für viel Freude. Die Flugzeit beträgt dabei ca. 6 min und der Akku ist wechselbar. Der mitgelieferte Sender ist ebenfalls mit einem Akku ausgerüstet und somit werden keine Zusätzlichen Battereien mehr benötigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Technische Details
Typ
Quadrocopter
Fernbedienungstyp
Senderhandschuh
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Frequenzband
2.4 GHz
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Flugbereit (RTF)
Lichteffekte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
65 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
0.1 h
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.