Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Double Bridge ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75118308
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22412
EAN/GTIN:
     4260631421223
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Schöner Rock Crawler im Maßstab 1:10 mit Top Fahreigenschaften, 4WD Antrieb, 2 Motoren, Wassergeschützter Elektronik, 2,4GHz System, großem Akku (1200mAh Li-Ion) und voll proportinaler Steuerung. Der Regler arbeitet dabei sehr feinfühlig und das Gas lässt sich sehr gut dosieren. Dieses Modell ist der perfekte Einstieg in die Welt der Rock Crawler. Beide Achsen sind jeweils mit einem Motor ausgerüstet und somit ist das Modell voll Geländtauglich. Die Klettereigenschaften sind aufgrund der Leistung sehr gut. Das Fahrzeug kommt RTR (Ready To Run) und beinhaltet neben dem Modell eine gut in der Hand liegenden 2,4Ghz Sender, einen großen Li-Ion Akku (1200mAh) und ein Ladekabel mit USB Anschluss. Mit seiner enormen Bodenfreiheit fühlt sich dieser Rock Crawler auf jedem Untergrund wohl. Auch Matsch und ein wenig Wasser können ihm kaum etwas anhaben, da die gesamte Elektronik im oberen Teil des Chassis verbaut ist. die max. Geschwindigkeit liegt etwa bei 20km/h und somit ist das Modell auch für Racer tauglich! Im großen und ganzen ist das Fahrzeug ein absoluter Preis / Leistungs Hit und begeistert auf Anhieb.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Multi
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
20 km/h
Motortyp
Gebürstet
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Schutzfunktion
Wasserfest
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
460 mm
Abstand
105 mm
Reifendurchmesser
110 mm
Breite
255 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.