Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions Backpack 2 GHz Snapdragon 16 GB SSD 2 GB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions Backpack 2 GHz Snapdragon 16 GB SSD 2 GB
Elo Touch Solutions Backpack 2 GHz Snapdragon 16 GB SSD 2 GB
Elo Touch Solutions Backpack 2 GHz Snapdragon 16 GB SSD 2 GB
Elo Touch Solutions Backpack 2 GHz Snapdragon 16 GB SSD 2 GB
Elo Touch Solutions Backpack 2 GHz Snapdragon 16 GB SSD 2 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75263063
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E901355
EAN/GTIN:
     843173113784
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
SSD Speicherkapazität
16 GB
Zertifikate
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, IC, CE, CB, KCC, NOM, BIS
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
530 g
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1200 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
APQ8053
Anzahl Prozessorkerne
8
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.12 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100- 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 353,29*
€ 420,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,62*
€ 418,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,82*
€ 388,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,94*
€ 386,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,96*
€ 356,95
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E493591
ab € 621,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E457742
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.