Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 001272 Kabelschloss Schwarz, Weiß, Gelb 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 001272 Kabelschloss Schwarz, Weiß, Gelb 2 m
Mobilis 001272 Kabelschloss Schwarz, Weiß, Gelb 2 m
Mobilis 001272 Kabelschloss Schwarz, Weiß, Gelb 2 m
Mobilis 001272 Kabelschloss Schwarz, Weiß, Gelb 2 m
Mobilis 001272 Kabelschloss Schwarz, Weiß, Gelb 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75616080
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001272
EAN/GTIN:
     3700992514475
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
160 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Schloss Art
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre
Edel
Material
Stahl
Schlüsselanzahl
3 Schlüssel
Anzahl der gestellten Schlüsel
3
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.