Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-AA5713A2G Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-AA5713A2G Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Panasonic CF-AA5713A2G Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75617791
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-AA5713A2G
EAN/GTIN:
     885170367517
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
15.6 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
7.05 A
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
TOUGHBOOK 55
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
391 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.